※本体画像

A1型 WDC-MA1(校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルキャリパゲージ SK(新潟精機) 13869296 A1型 WDC-MA1(校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルキャリパゲージ SK(新潟精機) 13869296 A1型 WDC-MA1(校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルキャリパゲージ SK(新潟精機) 13869296

ダイヤルキャリパゲージ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13869296 品番A1型 WDC-MA1(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。
携帯用に便利なコンパクトサイズです。
測定子先端が丸いので、曲面の測定に便利です。

用途外径測定用に 付属品PCケース 材質(本体)アルミ合金 測定範囲(mm)0-10 目量(mm)0.05 本体質量(g)75 測定子(mm)先端:Φ2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×55 測定子丸型 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(mm)±0.1 校正証明書付き
取扱説明書:(0.32MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする