※本体画像

DL-SXYW-S レベルニック SK(新潟精機) 13869330 DL-SXYW-S レベルニック SK(新潟精機) 13869330 DL-SXYW-S レベルニック SK(新潟精機) 13869330 DL-SXYW-S レベルニック SK(新潟精機) 13869330

レベルニック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13869330 品番DL-SXYW-S
参考基準価格(税別)¥750,000 販売価格(税込) ¥824,780
販売価格(税別)
749,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

X、Y方向の2軸同時測定が可能です。
性能を保証する検査表付です。
無線出力、有線出力どちらも対応できます。
複数台同時使用でも無線の混信はないです。
本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。
0コール、1/2コール機能付です。
センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。

付属品
●保証書、取扱説明書、検査成績表
●収納ケース
●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)
●単3形乾電池x2
●パソコン側無線ユニット(USBタイプ)
●記録ソフト(SK-LOG Lite版)
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7 材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス 測定範囲(mm)±5.000/m 電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ 本体寸法(mm)W189×H100×D145 本体質量(g)3600 繰返し精度(mm)±0.005/m以内 最小読取値0.001(mm/m) ベース寸法(mm)L140xW140 測定周期(秒)1.1 ねじ穴座面:M5xP0.8 出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
注意
※%rdgは読取値に対してのパーセンテージです。
※±0.85%rdgは、読取値が1.000mm/mの場合には±0.0085mm/mの誤差を含む可能性があります。
※連続使用時間は、無線使用時、アルカリ乾電池で通信中は約20時間、通信待ちは約6時間、無線未使用で約40時間。
※RS-232Cがないパソコンでご使用の場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意下さい。
※BluetoothシステムはTELEC(日本)、FCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする