※本体画像

QEM290-50D デジタル直進式歯厚マイクロメータ SK(新潟精機) 13869418 QEM290-50D デジタル直進式歯厚マイクロメータ SK(新潟精機) 13869418 QEM290-50D デジタル直進式歯厚マイクロメータ SK(新潟精機) 13869418 QEM290-50D デジタル直進式歯厚マイクロメータ SK(新潟精機) 13869418 QEM290-50D デジタル直進式歯厚マイクロメータ SK(新潟精機) 13869418

デジタル直進式歯厚マイクロメータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13869418 品番 QEM290-50D
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

各種歯車のまたぎ測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
防熱カバー付です。
オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
基準棒1本付です。(QEM290-50D)

用途平歯車、はすば歯車のまたぎ歯厚測定に 付属品●PCケース●キースパナ●CR2032●基準棒25mm 材質●フレーム:球状黒鉛鋳鉄●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 タイプデジタル 測定範囲(mm)25-50 電源CR2032(テスト用付属) 本体寸法(mm)W221×H90×D27 本体質量(g)500 最小読取値(mm)0.001 測定可能モジュール0.5-6 最大許容誤差(μm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.27MB)
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする