※本体画像

M3xP0.5 GP2H-0305 六角軸ビット付ねじゲージ SK(新潟精機) 13869461 M3xP0.5 GP2H-0305 六角軸ビット付ねじゲージ SK(新潟精機) 13869461 M3xP0.5 GP2H-0305 六角軸ビット付ねじゲージ SK(新潟精機) 13869461

六角軸ビット付ねじゲージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13869461 品番 M3xP0.5 GP2H-0305
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

通り専用のねじプラグゲージです。
先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。
6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。

用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼 長さ(mm)ガイド:1.5、ネック:1 全長(mm)47 ピッチ0.5 ねじ径M3 本体質量(g)8.7 推奨トルク(N・m)1以下 ゲージ長さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7.1×47×6.35
注意
※安全のため電動ドリルドライバ等を使用する場合はトルクの低い製品をお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする