※代表画像
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ゲージ
SK(新潟精機)の ねじゲージ
ねじ下穴径確認ゲージセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13869558
品番
THC-0508
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。
JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。
ひっかかり率100〜65%の計8本セットです。
用途
JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に
材質
本体:鋼
寸法(mm)
ピンゲージ:4.13、4.18、4.22、4.26、4.31、4.35、4.39、4.44
ピッチ
0.8
ねじ径
M5
径精度(μm)
±0.8
ゲージ長さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径不同(μm)
0.8
真円度(μm)
0.5
関連資料:
(1.82MB)
注意
※端面から5mm未満は精度保証外となります。