Laptop7 13.8(U5/16G/256G/W11P/P)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13874580 品番EP2-20949
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

Surface Laptop (第 7 世代) - Snapdragon で採用された新しい筐体を採用し、13.8 インチモデルと、15 インチのモデルの展開となります。反射防止ディスプレイの採用や、15 インチモデルの一部型番では、スマート カード リーダーを搭載したモデルも展開します。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。

仕様●カメラ:フル HD フロント Surface Studio カメラ1080P フル HD カメラ、自動フレーミング/アイ コンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応、Windows Hello 顔認証カメラ●キーボード レイアウト:構造: メカニカル キー、配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 - F12)、Windows キーおよびメディア コントロール、画面の明るさ調整の各専用ボタン、キーボード バックライト、Copilot キー、高い精度のハプティック タッチパッド●ソフトウェア:Microsoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版●ネットワークと接続:Wi-Fi 7、Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 20 時間のローカル ビデオ再生、最大 12 時間のアクティブな Web 使用●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) ポート×2 (次に対応):充電、データ転送、最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1、Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリ、Surface Connect または USB-C(R) を介した定格出力 60W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect 専用ポート セット内容電源アダプター: 定格出力 39W、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類 寸法(mm)長さ: 301 (11.85 インチ)、幅: 220 (8.67 インチ)、高さ: 17.5 (0.69 インチ) 質量(kg)1.35 (2.97 ポンド) プラチナ センサーアンビエント カラー センサー メモリー容量16GB ディスプレイ13.8 保証期間1 年間のハードウェア保証 使用CPUCore Ultra 5 OSWindows 11 24H2 以降 セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker サポート用の TPM 2.0 チップ、Windows 11 Secured-core PC、Microsoft Pluton テクノロジ、拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証 SSD256GB オーディオ音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos(R) 搭載 Omnisonic(R) スピーカー、Bluetooth(R) LE Audio 対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする