CP007663 桃りんごナシ用パックペコペットフルーツ エフピコチューパ 13874957

CP007663 桃りんごナシ用パックペコペットフルーツ エフピコチューパ 13874957
CP007663 桃りんごナシ用パックペコペットフルーツ エフピコチューパ 13874957
CP007663 桃りんごナシ用パックペコペットフルーツ エフピコチューパ 13874957
CP007663 桃りんごナシ用パックペコペットフルーツ エフピコチューパ 13874957
CP007663 桃りんごナシ用パックペコペットフルーツ エフピコチューパ 13874957
CP007663 桃りんごナシ用パックペコペットフルーツ エフピコチューパ 13874957

桃りんごナシ用パックペコペットフルーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外寸(mm)204×112×94
内容量1セット(50枚)注文コード13874957品番CP007663
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

モモなど丸型の果実をしっかりホールドする形状です。
補強リブによりつぶれにくいです。
フタが外れにくいボタンかん合です。
横の広い通気口でムレ対策しています。
積み重ね可能です。

用途モモ、ナシ、りんごなど丸い果実に対応した容器。材質A-PET内径(Φmm)各ポケット:98外寸(mm)204×112×94
注意
※ボタンかん合はメス側をつぶさないように下からフチを支え、上からオス側を指で押し込んで閉めます。ボタンかん合閉め方画像の容器は当該容器ではありません。
※モモにはフルーツキャップなどの緩衝材を併せご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする