ミニサイズ くるっとリング表紙 ブラウン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13875919 品番FMR9PA-07
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

リング1つと表紙2枚を選んでオリジナルミニバインダーを組み立てることができます。

用途ブラウンカラーの表紙になります。 ブラウン 本体寸法(mm)97×139 穴数9穴 収納枚数(枚)推奨50 素材PP
注意
※表紙1枚のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする