大人のザラザラ下敷き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13876041 品番 U1256N
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
仕様表/ザラザラ 裏/マット グレー サイズB5 本体質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×257×0.55 素材LIMEX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする