キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーブック
キングジムの 差し替え式クリヤーブック
クリアーファイル カキコ 差し替え式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
13876366
品番
8682-LB
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
差し替え可能で書き込める!クリアーファイル カキコ 差し替え式が登場
その他
PP表紙、ペンホルダー付き、表紙裏ポケット付き
色
水色
サイズ
A4タテ型30穴
ポケット数
10枚(20ポケット)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約245×317×21
最大収納枚数(枚)
ポケット:30