※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニスポットクーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13877267 品番KES161HBA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・小型でもパワフル冷風!ミニタイプのスポットクーラー
・360°の手動首振り機能を搭載!
・狭いスペースにも対応するミニタイプのスポットエアコンです。
・水捨て不要のノンドレンのタンクレス設計。※温度や湿度など使用環境によって変わります
・満水検知(LED、ブザー)搭載
・オゾン層破壊係数”0”の冷媒R410A採用
・ロック付きキャスター(2ヶ所)

付属品取扱説明書(保証書)、冷風ダクト、レンホース、フィルター、ダクトエルボ 材質樹脂/板金 質量(kg)約18 ブラック 風量(m3/min)50Hz/60Hz冷房側:3.8/4.4 定格電圧(V)単相交流 100 電源コード(m)1.4 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.4/1.6 保護装置(圧縮機)温度サーモスタット、(送風機)温度サーモスタット 使用環境温度(℃)冷風時(最小/最大):18/45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×33×51 安全規格PSE 始動電流(A)(50/60Hz)冷風:16/13 運転電流(50/60Hz)(A)冷風:5.9/5.7 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリーコンプレッサー 電源プラグA2 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電力(kW)(50/60Hz)冷風:0.52/0.59 1時間あたりの電気代目安(円)冷風:16.1/18.2(50/60Hz)
注意
※冷房能力、電気特性は37℃/60%条件で運転したときの値

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする