曜日別特売

CIO CtoC ストレート 0.5m マグネットシリコンケーブル パープル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード13877310品番CIO-SLMG-CC05-PP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

しなやか過ぎて絡まない
高耐久設計
PD100W対応

付属品取扱説明書(日本語・英語)仕様●USB-PD規格:USB-PD 3.0●対応急速充電規格:PD / 5A 対応その他折り曲げテスト3万回ケーブル長(m)0.5コネクタ形状Type-C対応機種iPhone15 / iPhone15 Pro / Pro Max / Plus、SONY XperiaやSamsung Galaxyなどの各種Android端末はもちろん、100W充電に対応しているのでUSB-C対応のiPad ProやiPad Air / mini、Macbook ProやSurface、LenovoなどのノートPC/Laptop、Switchなどあらゆるデバイスに対応転送速度(Mbps)480※理論値ケーブル種類しなやか、やわらか、シリコン、耐久性適合用途充電、データ転送USB規格USB2.0
注意
※PowerDelivery(PD)充電にはPD対応ACアダプタをご使用いただく必要がございます。
※Alternate Mode(映像・音声出力)には対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする