GEM BASIC 牛革シャドー 縦ショルダー 1513 ブラウン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13883680 品番1513
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

GEM BASIC 牛革シャドー 縦ショルダー 1513は、陰影をつけてビンテージ感を出すシャドー加工している兵庫県豊岡市で生まれた、匠の技が光る逸品のバッグです。ビターな革色は高級感が溢れ、大人の男性の渋みを上げるアイテムです。外出や旅行など身軽にお出かけする時におすすめです。

用途旅行・日常使いなどに。 ブラウン タイプファスナー ポケット数【外側】1【内側】2 ポケット【外側】オープンポケット×1 【内側】オープンポケット×1、ファスナーポケット×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)14×18×5
注意
※記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする