SAXON
SAXONの バッグ・キャップ
SAXONの バッグ
SAXONの ショルダーバッグ
SAXON ショルダー縦型 5199 ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13883820
品番
5199
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
SAXON ショルダー縦型 5198は、手持ちだけでなく付属ショルダーを取り付けて2WAY使用可能な縦型ショルダーバッグです。小物収納ポケットもございます。
用途
通勤・出張などに。
色
ブラック
ベルト長さ(cm)
【ショルダーベルト】75〜133
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
22×27×16
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません