※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
点火棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ガスの種類
LPガス用
注文コード
13885141
品番
TO-811-1L
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
全長(mm)
300
ガスの種類
LPガス用
外径(mm)
タケノコ:Φ8.1
内径(mm)
適合ゴムホース:Φ6.3
関連資料:
寸法図(0.09MB)