曜日別特売
TO-811-3A 点火棒 SUGICO(スギコ) 13885159

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

点火棒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ガスの種類13A(都市ガス)用注文コード13885159品番TO-811-3A
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。

全長(mm)500ガスの種類13A(都市ガス)用外径(mm)タケノコ:Φ8.1内径(mm)適合ゴムホース:Φ6.3
関連資料:寸法図(0.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする