45063 ROTHCO ブルーステッチ ビジネスリュック 45063 ROTHCO 13885500

 

45063 ROTHCO ブルーステッチ ビジネスリュック 45063 ROTHCO 13885500
45063 ROTHCO ブルーステッチ ビジネスリュック 45063 ROTHCO 13885500
45063 ROTHCO ブルーステッチ ビジネスリュック 45063 ROTHCO 13885500
45063 ROTHCO ブルーステッチ ビジネスリュック 45063 ROTHCO 13885500
45063 ROTHCO ブルーステッチ ビジネスリュック 45063 ROTHCO 13885500
45063 ROTHCO ブルーステッチ ビジネスリュック 45063 ROTHCO 13885500
45063 ROTHCO ブルーステッチ ビジネスリュック 45063 ROTHCO 13885500
45063 ROTHCO ブルーステッチ ビジネスリュック 45063 ROTHCO 13885500
45063 ROTHCO ブルーステッチ ビジネスリュック 45063 ROTHCO 13885500

ROTHCO ブルーステッチ ビジネスリュック 45063

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード13885500品番45063
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ROTHCO ブルーステッチ ビジネスリュック 45063は、マットな質感の高級感と、多彩で高い機能性を備えたスタンダードタイプのビジネスバッグです。撥水性に優れ、水を弾く特性がある高機能な素材です(完全防水ではありません)。メインルームはA4ファイルサイズ収納可能、PCポケットはウレタンクッション内蔵でしっかり保護します。ファスナーポケットはペン差しやモバイルポケットなど小物収納を多数完備しております。

用途通勤・出張用に。仕様●ポケットの数:外側5/内側5●ポケット内訳:外側:ファスナーポケット×5 内側:オープンポケット×2、PCポケット×1、ファスナーポケット×2、ペン差し×2●留め具の種類:ファスナーネイビー寸法(cm)約横30×縦41×マチ10特性撥水
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする