真空パック機 ハンディタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13887329 品番NL-UH5V2AW
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

手軽に本格真空パックが可能。
到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60kPa。
手軽に真空パックができます。
使い方はとても簡単。
吸引ノズルを袋バルブに当ててスタートボタンを押すだけ。
低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。
コードレスだからどこでも使える。
充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。
コードレスで使用場所を選びません。
専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)

仕様【真空ポンプ】ダイヤフラム式 質量(kg)約0.5 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約210(本体のみ) 定格【リチウム電池】AC100V 50/60Hz 定格電圧【リチウム電池】3.7V-7.4Wh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80 定格容量【リチウム電池】2000mAh 使用時間最長2分/回、約3時間 充電時間約5時間 入数(個)20 使用真空圧力(kPa)-60 アラーム-50kPa到達時 入力電圧DC5V-2A USB規格USB-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする