TF-800(86990) ねじりっこ(カッター付) PLUS(プラス)[文具] 13887347

TF-800(86990) ねじりっこ(カッター付) PLUS(プラス)[文具] 13887347
TF-800(86990) ねじりっこ(カッター付) PLUS(プラス)[文具] 13887347
TF-800(86990) ねじりっこ(カッター付) PLUS(プラス)[文具] 13887347
TF-800(86990) ねじりっこ(カッター付) PLUS(プラス)[文具] 13887347
TF-800(86990) ねじりっこ(カッター付) PLUS(プラス)[文具] 13887347
TF-800(86990) ねじりっこ(カッター付) PLUS(プラス)[文具] 13887347
TF-800(86990) ねじりっこ(カッター付) PLUS(プラス)[文具] 13887347
TF-800(86990) ねじりっこ(カッター付) PLUS(プラス)[文具] 13887347

ねじりっこ(カッター付)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個(20m)注文コード13887347品番TF-800(86990)
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」
鉄線入りワンタッチつづりひも。
ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。
製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。
ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。
便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。
たっぷり使える20m巻き。

長さ(m)20ブラック材質白なまし鉄線0.39mmケース寸法(mm)縦114×横85
注意
※ブルー、グリーン、レッドは強くねじるとビニル部分が白くなることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: オフィス用途

昔からお世話になっている製品です.カラーバリエーションが何色かあるのは便利です.速やかに納品されて助かりました.

対象商品 : 31510797
2023-03-03
用途: ケーブル類の結束
卸売・小売業

好きな長さで使える、カットがしやすい、質感が良く丈夫
満点です。
ブラックのカラー展開を待っています。

対象商品 : 31510797
2022-10-27
用途: コードを束ねるときとか

一番よく使うのがやはりコード類を束ねるとき。次は野菜が大きくなってきたらくくりつけたりします。何かにつけ便利です。今まではよくモノタロウの物を買っていましたが、一度扇風機のコードを束ねたりドライヤーのコードを束ねたりする際はこっちの方がおしゃれかなぁと思って買ってみました。ちょっと高いのが惜しいところです。

対象商品 : 31510806
2023-01-05
用途: 配線工事
株式会社イーピーテック製造業

結束を簡単かつスピーディーにできて、しかもカッター付きでとってもよかった

対象商品 : 31510797
2021-09-09
用途: 配線の整理 結束
その他業種

好きな長さで切ることができて品質も安定しており、使いやすいです。
パッケージに付いているカッターはしばらく使っていると切れにくくなり途中から使っておりません。
おそらく個体差かと思います。
針金は柔らかめですが、引っ張りには強く、たくさんねじれば重たい物でも結束できます。

対象商品 : 31510815
2021-02-14
用途: 何でも良い
田坂京華園有限会社

便利そうなので購入いたしましたへぇー上手に使用して有効かつ機能的に使います

対象商品 : 31510806
2020-12-07
用途: 園芸
サービス業

好きな長さで使用できるので、とても良いです。しかもカッターが付いているところがGOOD。

対象商品 : 31510815
2020-08-11
用途: 配線の固定
農・林・水産業

いままで,いろんなメーカー品を使ったがこれが一番です.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする