※代表画像です

軽量セーフティスニーカー 制菌・消臭

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 13888169 品番 MG5790
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

・心地よいフィット感と適度な弾力で衝撃を軽減するクッションソールを搭載したセーフティースニーカーです。
・両側面に空気穴を配置することでムレを軽減します。
・アッパーは迷彩柄とスエード調のデザインです。
・クッション性に優れたEVAミッドソール採用しています。
・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくいです。
・アウトソールは前面ラバーで地面をしっかりグリップします。
・カカト部分には、視認性の高い反射材採用で夜間作業の安全を確保します。

ブラック サイズ25 材質(アッパー)合成皮革・綿 材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底 標準質量(g/片足)約341 機能抗菌/消臭/クッション性/軽量 足幅3E 材質(先芯)鋼先芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする