オフィスチェア 昇降機能 ロッキング機能 回転式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード13888720 品番SH-01-OFC-72-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

様々なワークスタイルをしっかりサポート。
ハイスペックで存在感のあるデザインの高級オフィスチェア。
様々な調整機能が備わっており快適な座り心地を体感できます。
昇降式/座面は50〜59cmまで高さ調整が可能。
背もたれ・座面・ヘッドレストはメッシュ生地/通気性の良いメッシュ生地を採用。長時間のオフィスワークでも熱がこもらないのでいつでも快適。
腰サポート(ランバーサポート)/腰部分に腰サポート(ランバーサポート)付き。長時間ワークに適しており、腰への負担軽減に。ここもメッシュ生地を使用しているので快適性も抜群。
ヘッドレスト/前後への位置調整、首振り、高さ調整が可能。常に最適な位置にフィットさせられるヘッドレスト。
【GIF動画】https://www.azumaya-kk.com/movie/douga/ofc-72.html

用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。 材質アルミニウム合金(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル グレー 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×70.5×125-134 座面高さ(mm)50-59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73×70.5×125-134 座面高(cm)50-59
注意
※お客様組立品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする