曜日別特売
SH-01-NRS-440-GY ラタン回転チェア 回転式 ホームテイスト 13888747

SH-01-NRS-440-GY ラタン回転チェア 回転式 ホームテイスト 13888747
SH-01-NRS-440-GY ラタン回転チェア 回転式 ホームテイスト 13888747
SH-01-NRS-440-GY ラタン回転チェア 回転式 ホームテイスト 13888747
SH-01-NRS-440-GY ラタン回転チェア 回転式 ホームテイスト 13888747
SH-01-NRS-440-GY ラタン回転チェア 回転式 ホームテイスト 13888747
SH-01-NRS-440-GY ラタン回転チェア 回転式 ホームテイスト 13888747
SH-01-NRS-440-GY ラタン回転チェア 回転式 ホームテイスト 13888747
SH-01-NRS-440-GY ラタン回転チェア 回転式 ホームテイスト 13888747
SH-01-NRS-440-GY ラタン回転チェア 回転式 ホームテイスト 13888747
SH-01-NRS-440-GY ラタン回転チェア 回転式 ホームテイスト 13888747
SH-01-NRS-440-GY ラタン回転チェア 回転式 ホームテイスト 13888747
SH-01-NRS-440-GY ラタン回転チェア 回転式 ホームテイスト 13888747

ラタン回転チェア 回転式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
グレー
内容量1脚注文コード13888747品番SH-01-NRS-440-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

天然ラタンのしなやかな曲線を活かした座椅子。
天然素材の風合いを感じながらゆったりとおくつろぎください。
背もたれは籠目に編み込まれています。
インテリアになじむ風合いとディティール。
天然素材の豊かな表情を活かしたカラーリングとしなやかな曲線で表現された特別な座椅子です。
軽くて丈夫。
クッションは取り外し可能。
立ち座りがしやすいアームのグリップと、背もたれには持ち手が付いて持ち運びにも便利です。
座椅子部分は360度回転するので、その場で自由に体の向きを変えることができます。

用途
座椅子、いす、パーソナルチェアとして。
材質ラタン ラッカー塗装 ポリプロピレン ポリエステルグレー耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×59×83座面高(cm)40
注意
※お客様組立品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする