用途手動メニュー:炒め、煮込み、パスタ、スープ、あたため。レシピ調理メニュー:白米1合、白米2合、チャーハン、麻婆豆腐、あめ色玉ねぎ、ポテトサラダ・ボロネーゼ、肉じゃが、豚汁、カレー・シチュー、キーマカレー。
セット内容本体、内釜、固定部品、羽根、水受けトレイ、電源コード、計量カップ、取扱説明書(保証書)
材質本体:PP、鍋:アルミ+ステンレス
質量(kg)4.3
色ブラック
容量(L)2.5
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1000
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×200×181