※単品画像1
ベルソス
ベルソスの 厨房機器・設備・調理機械
ベルソスの 低温機器類
ベルソスの 業務用製氷機
高速製氷機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(2.2L)
注文コード
13889167
品番
VS-ICE02RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高速製氷であっという間に氷ができる。約6〜14分
操作簡単、水を入れてボタンを押すだけ。
SとLの大小サイズを選べる。
用途
製氷量:12kg/日(目安)。製氷時間:約6〜13分(目安)。
付属品
アイスコップ、取扱説明書(保証書)
トラスコ品番
836-9926
質量(kg)
8.8
色
レッド
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
110
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約245×2365×325