フォーク(Nuovo)
オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
7号
5号
¥21,980
7号
¥21,980
9号
¥21,980
11号
¥21,980
13号
¥21,980
15号
¥21,980
17号
¥21,980
19号
¥32,980
21号
¥32,980
23号
¥32,980
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13896745
品番
FB71164
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
レインボーカラーの糸を織り込んだ上質グレー
サイズ
7号
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
52
バスト(cm)
91
仕様
肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル78、毛15、レーヨン7
性別
女性用