スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13905276 品番 FS45780
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

座りジワができにくくキレイ見えのスカート

仕様サイドポケット、3段カギホック、すべり止めテープ付、センターベント、おうち洗濯可能 ブラック サイズ9号 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)65 ヒップ(cm)96 前丈(cm)【ベルト下】54 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする