フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ボトムス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の パンツ・スラックス オフィスウェア
パンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13909467
品番
FP65288
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
機能性やケアのしやすさも文句なし。ベーシックなスタイルがお手価格で。しなやかにフィットするストレッチパンツ
仕様
総裏、サイドポケット、股下フリー87cm、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
11号
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
フリー87
ウエスト(cm)
75
股上(cm)
【前】22
ヒップ(cm)
96
性別
女性用