フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス(半袖)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
オフホワイト
サイズ
13号
混率(%)
ポリエステル85、綿15
注文コード
13910341
品番
FB7006
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・混率
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ジャケットを脱いでも透けにくいブラウス。
仕様
肩パッド取り外し可、おうち洗濯可能
色
オフホワイト
サイズ
13号
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
63
バスト(cm)
108
性別
女性用