曜日別特売
FB75529 ブラウス(長袖) フォーク(Nuovo) 13911759

FB75529 ブラウス(長袖) フォーク(Nuovo) 13911759
FB75529 ブラウス(長袖) フォーク(Nuovo) 13911759
FB75529 ブラウス(長袖) フォーク(Nuovo) 13911759
FB75529 ブラウス(長袖) フォーク(Nuovo) 13911759

ブラウス(長袖)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚サックスサイズ9号注文コード13911759品番FB75529
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ジャケットを脱いでも透けにくいブラウス。

仕様おうち洗濯可能サックスサイズ9号混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)39袖丈(cm)57.5着丈(cm)61バスト(cm)96性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする