フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス(長袖)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
サックス
サイズ
19号
混率(%)
ポリエステル65、綿35
注文コード
13911811
品番
FB75529
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・混率
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
ジャケットを脱いでも透けにくいブラウス。
仕様
おうち洗濯可能
色
サックス
サイズ
19号
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
58.5
着丈(cm)
65
バスト(cm)
121
性別
女性用