曜日別特売
FB75529 ブラウス(長袖) フォーク(Nuovo) 13911820

FB75529 ブラウス(長袖) フォーク(Nuovo) 13911820
FB75529 ブラウス(長袖) フォーク(Nuovo) 13911820
FB75529 ブラウス(長袖) フォーク(Nuovo) 13911820
FB75529 ブラウス(長袖) フォーク(Nuovo) 13911820

ブラウス(長袖)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚サックスサイズ21号注文コード13911820品番FB75529
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ジャケットを脱いでも透けにくいブラウス。

仕様おうち洗濯可能サックスサイズ21号混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)44袖丈(cm)58.5着丈(cm)65バスト(cm)127性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする