SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TA50-1~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
186
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
13913444
品番
CDG1TA50-130-C73Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,400
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
130
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
リード線(m)
5
取付金具
ヘッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
C73
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13913444
CDG1TA50-130-C73Z
33818094
CDG1TA50-130Z-A93Z
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-130Z)
SMC
1個
¥
22,980
税込
¥
25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です