フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ニット・カーディガン オフィスウェア
カーディガン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13913719
品番
A300
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
秋冬シーズン:季節の変わり目にも活躍
仕様
毛玉防止、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
15号
混率(%)
アクリル70、毛30
着丈(cm)
67
バスト(cm)
114
裄丈(cm)
81.5
性別
女性用