ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13913877 品番 3019SC
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

医療現場で着るメディカルウエアなどを扱うブランド「FOLK」が開発した素材ネオαは、肌触りや透け感など、女性の繊細な感覚に着目して誕生。さらりとした着心地となめらかな肌触りを実現した新しいポリエステル素材です。ほどよい厚みがあるので、1枚で着てもインナーのラインを拾いません。

仕様名札ポケット、おうち洗濯可能 エリンジウム×ダークネイビー サイズSS 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)36.5 袖丈(cm)19 着丈(cm)90 バスト(cm)87 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする