ドットパネルプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 インターフェースシリアルRS-232C準拠 注文コード13914656 品番CBM-920U-40RJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はインターフェースなど4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな機器組み込み用ドットパネルプリンター
用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ
コンパクト設計、メンテナンス性に優れ、組込及び壁面取付が容易。

付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、I/Fケーブル、ラック取付金具、取付金具固定用ねじ、ワイヤークランプ 仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下 質量(g)500 電源電圧DC5V±5%、2.5A(MAX 4A) 桁数40桁/180ドット インターフェースシリアルRS-232C準拠 印字速度(行/秒(s))最大:約2.5 印字方式シリアルインパクトドット方式 サイズ(mm)115×119×65 用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする