付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、I/Fケーブル、ラック取付金具、取付金具固定用ねじ、ワイヤークランプ
仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下
質量(g)500
電源電圧DC5V±5%、2.5A(MAX 4A)
桁数40桁/180ドット
インターフェースパラレルIEEE 1284準拠
印字速度(行/秒(s))最大:約2.5
印字方式シリアルインパクトドット方式
サイズ(mm)115×119×65
用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1