付属品熱転写リボン、ACコード、クイックスタートガイド、ヘッドクリーナー 、用紙シャフトガイド、用紙シャフト、リボン巻き取りコア、リボンシャフト
仕様●最大印字速度:最大305mm/秒●用紙幅(mm):25.4〜118●解像度(dpi):203
質量(kg)13.5
電源電圧(V)AC100/240、50/60Hz
インターフェースUSB host (本体前面)、USB(USB2.0準拠、High-speed 480Mbps)、 有線LAN (Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T)
印字方式感熱/熱転写方式
サイズ(mm)255×490×265
印字幅(mm)MAX 104