付属品サーマルロール紙、ACアダプター、ACコード、クイックスタートガイド、ケーブルカバー、パーティション
仕様●ACアダプター(電源内蔵):定格入力/AC100/240V、50/60Hz 定格出力/DC24V●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリー:384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●最大印字速度:350mm/秒 階調印字時/160mm/秒(2インチ)
質量(kg)1.3
消費電力(W)通常印字時:約50、待機時:約2
インターフェース標準USB+シリアルRS-232C準拠
印字方式ラインサーマルドット方式
サイズ(mm)125×165×108
印字幅(mm)3インチ=72、2インチ=52.5