サーマルレシートプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 インターフェース標準USB+シリアルRS-232C準拠 注文コード13915006 品番CT-S257RSJBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はインターフェース6種類から選べます 他の種類を見る

業界最小クラスサイズでフロントアクセスを実現した最大350mm/秒の高速印字モデル。

付属品サーマルロール紙、ACアダプター、ACコード、クイックスタートガイド、ケーブルカバー、パーティション 仕様●ACアダプター(電源内蔵):定格入力/AC100/240V、50/60Hz 定格出力/DC24V●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリー:384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●最大印字速度:350mm/秒 階調印字時/160mm/秒(2インチ) 質量(kg)1.3 消費電力(W)通常印字時:約50、待機時:約2 インターフェース標準USB+シリアルRS-232C準拠 印字方式ラインサーマルドット方式 サイズ(mm)125×165×108 印字幅(mm)3インチ=72、2インチ=52.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする