曜日別特売
CT-S257ETJWH サーマルレシートプリンター シチズンシステムズ 13915015

サーマルレシートプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台インターフェース標準USB+有線LAN注文コード13915015品番CT-S257ETJWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

業界最小クラスサイズでフロントアクセスを実現した最大350mm/秒の高速印字モデル。

付属品サーマルロール紙、ACアダプター、ACコード、クイックスタートガイド、ケーブルカバー、パーティション仕様●ACアダプター(電源内蔵):定格入力/AC100/240V、50/60Hz 定格出力/DC24V●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリー:384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●最大印字速度:350mm/秒 階調印字時/160mm/秒(2インチ)質量(kg)1.3消費電力(W)通常印字時:約50、待機時:約2インターフェース標準USB+有線LAN印字方式ラインサーマルドット方式サイズ(mm)125×165×108印字幅(mm)3インチ=72、2インチ=52.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする