シチズンシステムズ
シチズンシステムズの 店舗運営用品
シチズンシステムズの キャッシャー/レジ・会計用品
シチズンシステムズの レシートプリンター
モバイルプリンター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●最大印字速度:80mm/秒●用紙幅(mm):58
注文コード
13915058
品番
CMP-20UBTJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォンやタブレットとの連携が可能。
付属品
サーマルロール紙、ACアダプター、バッテリー、専用シリアルケーブル、ベルトクリップ
仕様
●最大印字速度:80mm/秒●用紙幅(mm):58
質量(g)
440
電源電圧
2000mA、7.4V(充電150分)
インターフェース
シリアル(RS-232C準拠)/USB 2.0(フルスピード)/ Bluetooth (4.2)
印字方式
ラインサーマルドット方式
サイズ(mm)
93×139×62
印字幅(mm)
48