シチズンシステムズ
シチズンシステムズの 店舗運営用品
シチズンシステムズの キャッシャー/レジ・会計用品
シチズンシステムズの レシートプリンター
モバイルプリンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●最大印字速度:100mm/秒●用紙幅(mm):80
注文コード
13915067
品番
CMP-30UBTJL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォンやタブレットとの連携が可能。
付属品
サーマルロール紙、ACアダプター、バッテリー、専用シリアルケーブル、ベルトクリップ
仕様
●最大印字速度:100mm/秒●用紙幅(mm):80
質量(g)
640
電源電圧
2600mA、7.4V(充電180分)
インターフェース
シリアル(RS-232C準拠)/USB 2.0(フルスピード)/ Bluetooth (4.2)
印字方式
ラインサーマルドット方式
サイズ(mm)
120×152×70
印字幅(mm)
72