シチズンシステムズ
シチズンシステムズの 店舗運営用品
シチズンシステムズの キャッシャー/レジ・会計用品
シチズンシステムズの レシートプリンター
機器組込用ドットプリンタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13915076
品番
MD-910-SSE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
CBM910Uのメカニズム。組込用となります。
仕様
用紙厚(mm):総厚 0.13以下
桁数
24桁/14ドット
印字速度(行/秒(s))
最大:約2.5
印字方式
シリアルインパクトドット方式
用紙寸法(mm)
ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1