内容量1台
仕様●コマンド形式:ESC/P(TM)準拠●スピード(mm/sec) max:90●ドット密度(dots/mm):8●ドット構成(dots/line):832●バーコード種類:UPC-A/E、 JAN(EAN)8/13、 ITF、 CODE39、 CODABAR、 CODE128、PDF417、 QR Code、 MaxiCode、 Data Matrix●入力バッファ:4Kバイト●切断方式:ティアバー●印字桁数(初期設定時):52、 26、 69、 34●文字寸法(H×W mm):3.0 × 1.5、 3.0 × 3.0、 2.0 × 1.0、 2.0 × 2.0●文字構成(H×W dots):24 × 12、 24 × 24、 16 × 8、 16 × 16●文字種類:拡張グラフィックス文字セット、カタカナ文字セット、 コードページ1252文字セット、オプションフォント、 ダウンロード文字、 外字、 JIS第一・第二水準漢字●用紙外径(mm)max:Φ50
注文コード13915268
品番DPU-S445-01C-E