仕様●オートカッタ(cut):150万●キャッシュドロアー:2 Drivers(24V / 1A)●コマンド形式:ESC/POS(TM) 準拠●スピード (mm/sec)max:250●ソフトウェア:Printer Driver/SDK、 OPOS Driver、 POS for .NET Driver、Android(TM) SDK、 iOS SDK、 Linux(R) CUPS Filter/SDK●ドット密度(dpi):203(8dots/mm)●バーコード種類:UPC-A/E、 JAN(EAN)8/13、 ITF、 CODABAR、 Code39、 Code93、Code128、 QR、 PDF417、 MaxiCode、 Data Matrix、 GS1 Databar●入力バッファ:4kバイト●切断方式:スライド式●切断種類:フルカット・パーシャルカット(中央1点残し)●文字寸法(H×W mm):3.0×1.5、 3.0×3.0、 2.0×1.0、 2.0×2.0●文字構成(H×W dots):24×12、 24×24、 16×8、 16×16●文字種類:コードページ(14Page)、ユーザー定義文字セット、オプションフォント、、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、、特殊文字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字、外字●用紙外径(mm)max:Φ83●耐摩耗性(km):150オプション壁掛けキット、外付けブザー、LCD(4.3inch color)質量(g)840電源(V)専用ACアダプタ、外部電源:24±10%規格FCC、 CE、 VCCI方式感熱ラインドット方式用紙ロール紙/58mm(TP-E23C-1)、80mm(TP-B10CH)通信方式USB Type-C+Bluetooth(NFC)+USB host※ディスプレイ(DSP-A01)との接続として使用頂けます。サイズ(mm)127×127×127紙幅(mm)58/80印字幅(mm)54 / 72