セイコーインスツル
セイコーインスツルの 店舗運営用品
セイコーインスツルの キャッシャー/レジ・会計用品
セイコーインスツルの 電子レジスター/ドロワー
感熱紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10巻)
長さ(m)
8
注文コード
13915451
品番
TP-102C-4(TP038-08C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
セイコーインスツル株式会社サーマルプリンターの高精度・高信頼性を最大限に引出すためにご使用下さい。
仕様
コア:あり
長さ(m)
8
外径(mm)
28
内径(mm)
11.2
適合型式
MTP102
紙幅(mm)
38