セイコーインスツル
セイコーインスツルの 店舗運営用品
セイコーインスツルの キャッシャー/レジ・会計用品
セイコーインスツルの 電子レジスター/ドロワー
感熱紙
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10巻)
長さ(m)
65
注文コード
13915487
品番
TP-E23C-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
セイコーインスツル株式会社サーマルプリンターの高精度・高信頼性を最大限に引出すためにご使用下さい。
仕様
コア:あり
長さ(m)
65
外径(mm)
80
内径(mm)
12
適合型式
RP-F10、 RP-E10、 RP-D10、RP-B10、DPU-E247、APU-G247、APU-F247
紙幅(mm)
58