オリー チェア 木目 スタッキング可

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 13915697 品番 SH-01-ODS-72-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

天然木の風合いと軽量なアルミの組み合わせ。
シャープなラインでシンプルにまとめたフォルムに天然木の表情を加え、スタイリッシュな中にあたたかみのあるシリーズ。
スタッキング(積み重ね)が可能なので、使わない時は効率よく収納可能。

用途会社・事務所の休憩室、待合室のテーブルチェア、アウトドアチェア、屋外用、チェア、椅子として。 材質天然木(ユーカリ) オイル仕上 アルミ(粉体塗装) グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×56×84 座面高(cm)45
注意
※完成品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする