Flexis ガーネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 13916126 品番 FB9405-0
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

目を悦ばせるだけでなく、そこに気を注ぎ、心を込めるという人間ならではの装飾に対する追求心が昇華した芸術形式。
本装丁の英題の一部であるFiligreeは金銀線細工の意味があり、ラテン語のfilum (糸)とgranum (種子)が語源。
本装丁は、1697年に出版されたヨハン・アルントの書である「Paradiesgartlein」の表紙を再現したもの。
銀箔張りで上品なテンドリルのモチーフは、まず銀のシートを型抜きし、その表面に精緻な溝を丹念に掘り込んで作られます。
美の世界に繰り広げられる銀色の静謐は、果てなく繰り返される精緻な作業の結晶。

仕様GSM(紙の厚さ):80 カバーソフトカバー サイズミニ 質量(g)約98 タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット 枚数208 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×140×12 行数1ページあたり:19 罫幅(mm)6.6 フォーマット形式罫線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする