ポルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 13916309 品番 PB9601-6
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アズレージョとは、絵付けされた装飾的な陶磁器製タイルのことで、起源は13世紀のポルトガルまでさかのぼります。
描かれるのはその建物の歴史にまつわることが多く、ポルトガルの文化や伝統の重要な位置を占めています。
ここで再現したデザインは、ポルトガルのポルトに建つ様々な古い家々のファサードを集めたものです。

仕様GSM(紙の厚さ):85 カバーハードカバー サイズミニ 質量(g)約68 タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット 枚数176 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×140×16 行数1ページあたり:19 罫幅(mm)6.6 フォーマット形式罫線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする